クランプサポートスクリュージャッキ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88560647 品番 CS70
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。

材質S45C 熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理黒染め 寸法A(mm)50〜73 寸法B(mm)40 寸法C(mm)30 寸法D(mm)32 寸法E(mm)9 寸法F(mm)TM20P3 寸法G(mm)4 耐荷重(kN)14 質量(kg)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88560647
2021-11-24
用途:
フライス盤のワーク拘束
ワキ工業株式会社 様 (製造業)

ワークの高さ調節に使いますが、問題もんだい無く使用できました。

対象商品:
88560665
2016-04-11
用途:
家の敷居の修理
不動産業

しっかりしたつくりで頑丈そうでOK。 しかし、穴に入れて回す棒が付いていたらよかったのに。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする