曜日別特売
CS150 クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤ 88560665

CS150 クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤ 88560665
CS150 クランプサポートスクリュージャッキ ナベヤ 88560665

クランプサポートスクリュージャッキ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)94~150
内容量1個注文コード88560665品番CS150
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。

材質S45C熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5表面処理黒染め寸法A(mm)94~150寸法B(mm)50寸法C(mm)35寸法D(mm)70寸法E(mm)12寸法F(mm)TM25P4寸法G(mm)5耐荷重(kN)20質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88560647
2021-11-24
用途: フライス盤のワーク拘束
ワキ工業株式会社製造業

ワークの高さ調節に使いますが、問題もんだい無く使用できました。

対象商品 : 88560665
2016-04-11
用途: 家の敷居の修理
不動産業

しっかりしたつくりで頑丈そうでOK。 しかし、穴に入れて回す棒が付いていたらよかったのに。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする