ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプサポートジャッキ用アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
注文コード
88560726
品番
CSA5
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。
No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質
S45C
熱処理
焼入HRC30±3
表面処理
黒染め
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
33.7
寸法C(mm)
10.3
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
23.7
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応