※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスタブル引掛スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88560753 品番 AHS2035-4K
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。
スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。

適合径(Φmm)22〜35 ピン径(Φmm)3 ピン長さ(mm)2.7 全長(mm)165 適合ジャッキ(クランプスクリュージャッキ)CS-50、70 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする