曜日別特売
AHS3560-4K アジャスタブル引掛スパナ ナベヤ 88560762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスタブル引掛スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)170
内容量1個注文コード88560762品番AHS3560-4K
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。
スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。

適合径(Φmm)35~60ピン径(Φmm)4ピン長さ(mm)3.3全長(mm)205適合ジャッキ(クランプスクリュージャッキ)CS-100、150、250、(スクリュージャッキ)SJK-40、50、80、(アルミベースジャッキ・マグネットジャッキ)全機種質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする