※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスタブル引掛スパナ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88560771 品番 AHS6090-5K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。
スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。

適合径(Φmm)60〜90 ピン径(Φmm)5.5 ピン長さ(mm)4.7 全長(mm)280 適合ジャッキ(スクリュージャッキ)SJK-105、150、250 質量(g)380 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする