ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの サポーター/スペーサー
アルミスクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
50
注文コード
88560796
品番
ASJ095H
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
M12×1.75
寸法H(mm)
M16×2
材質
A5056
色
無着色
質量(g)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応