※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アルミジャッキ用異径スタッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88560814
品番
ASJ0816
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
(並目)M16×2
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
1.5
質量(g)
5
寸法A
(並目)M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応