※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASJ1216 アルミジャッキ用異径スタッド ナベヤ 88560823 ASJ1216 アルミジャッキ用異径スタッド ナベヤ 88560823

アルミジャッキ用異径スタッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88560823 品番ASJ1216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,310
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)(並目)M16×2 寸法C(mm)21 寸法D(mm)12 寸法E(mm)9 寸法F(mm)3 寸法G(mm)1.5 質量(g)7 寸法A(並目)M12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする