※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSJ110-12 ジグサポートジャッキ ナベヤ 88560884 JSJ110-12 ジグサポートジャッキ ナベヤ 88560884

ジグサポートジャッキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88560884 品番 JSJ110-12
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ネジによりベースに固定して使用できます。垂直面(アングルプレート)に固定して使用できます。
高さが足りない時は、スイングクランプジョイントS 型を併用すると便利です。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが併用できます。

寸法A(mm)90-110 寸法B(mm)32 寸法C(mm)58 寸法D(mm)22 寸法E(mm)10 寸法F(mm)27 寸法G(mm)18 材質S45C 質量(kg)0.47 H(並目)M12×1.75 J(並目)M12×1.75 I(並目)M16×2 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 耐荷重(kN)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88560893
2023-04-19
用途:
ワーククランプ用
製造業

当て面にタップがついているのでパッド等への任意のアタッチメントを取付できるので非常に便利。短納期なのもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする