※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ポイントジャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88560936
品番
PJK0850
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。
全製品にナットが付属しています。
材質
S45C
熱処理
先端部焼入HRC35±5
表面処理
黒染め
寸法A
(並目)M8×1.25
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
5
質量(g)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応