※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ポイントジャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88560972
品番
PJK1670
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
ワークの狭い部分の位置決め、ストッパなどに便利です。
全製品にナットが付属しています。
材質
S45C
熱処理
先端部焼入HRC35±5
表面処理
黒染め
寸法A
(並目)M16×2
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
67
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
10
質量(g)
169
RoHS指令(10物質対応)
対応