溶接ゲージ WG-5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88561025 品番 WG-5
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に
最大50mmの余盛寸法の測定が可能
ベース厚増強で測定時の安定感を維持
シルバー仕上により写真取り時の反射を低減
確認しやすい半透明のプラスチックケース付

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定 材質ステンレス/シルバー仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 丸棒径R(Φmm)10 本体直尺目盛(mm)30・35 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)50 すみ肉のど厚(mm)50 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする