ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ジャッキ用アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88561146
品番
JAT6440
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
R50
寸法H(mm)
-
寸法I(mm)
-
材質
S45C
質量(g)
90
タイプ
球面受け
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応