※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ジャッキ用アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88561164
品番
JAT6441-65
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
62
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
56
寸法H(mm)
22-100
寸法I(mm)
-
材質
S45C
質量(g)
545
タイプ
V溝受け
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応