※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAT6443-14 ジャッキ用アタッチメント ナベヤ 88561182 JAT6443-14 ジャッキ用アタッチメント ナベヤ 88561182

ジャッキ用アタッチメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88561182 品番 JAT6443-14
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クランプバーのガイドに便利です。

寸法A(mm)63 寸法B(mm)40 寸法C(mm)12 寸法D(mm)8 寸法E(mm)12 寸法F(mm)14 寸法G(mm)- 寸法H(mm)- 寸法I(mm)- 材質S45C 質量(g)325 タイプ- 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする