※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAT6443-25 ジャッキ用アタッチメント ナベヤ 88561191 JAT6443-25 ジャッキ用アタッチメント ナベヤ 88561191

ジャッキ用アタッチメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88561191 品番 JAT6443-25
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クランプバーのガイドに便利です。

寸法A(mm)78 寸法B(mm)53 寸法C(mm)12 寸法D(mm)8 寸法E(mm)15 寸法F(mm)25 寸法G(mm)- 寸法H(mm)- 寸法I(mm)- 材質S45C 質量(g)715 タイプ- 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする