ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ジャッキ用アタッチメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88561207
品番
JAT6445
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
R10
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法I(mm)
-
材質
S45C
質量(g)
240
タイプ
ボール受け
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
耐荷重(kN)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応