※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
レストボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A
(並目)M10×1.5
注文コード
88561225
品番
LBR10
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質
S45C
表面処理
黒染め
質量(g)
17
寸法F(mm)
SR16
寸法D(mm)
19.6
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
17
熱処理
先端部焼入HRC40 0/+6
寸法A
(並目)M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応