※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
レストプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法E
(並目)M12×1.75
注文コード
88561286
品番
11393-21000E
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法E
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM420
表面処理
黒染め
質量(g)
35
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
10(0/-0.09)
寸法C(mm)
25
熱処理
焼入HRC56±3
寸法E
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応