曜日別特売
11393-13000E レストプレート ナベヤ 88561313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11393-13000E レストプレート ナベヤ 88561313
11393-13000E レストプレート ナベヤ 88561313

レストプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法E(並目)M8×1.25注文コード88561313品番11393-13000E
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質SCM420表面処理黒染め質量(g)12寸法A(mm)16寸法F(mm)SR10寸法D(mm)14寸法B(mm)8(0/-0.09)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC56±3寸法E(並目)M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3625:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする