※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
レストナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88561356
品番
11304-21100E
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SCM420
表面処理
黒染め
質量(g)
210
寸法A(mm)
36
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
30(0/-0.013)
寸法C(mm)
27
熱処理
焼入HRC56±3
寸法D
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応