※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
レストナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88561383
品番
11304-12000E
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
SCM420
表面処理
黒染め
質量(g)
25
寸法A(mm)
18
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
15(0/-0.05)
寸法C(mm)
14
熱処理
焼入HRC56±3
寸法D
(並目)M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応