※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11304-22000E レストナット ナベヤ 88561392 11304-22000E レストナット ナベヤ 88561392

レストナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88561392 品番 11304-22000E
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880
材質SCM420 表面処理黒染め 質量(g)43 寸法A(mm)22 寸法E(mm)12 寸法B(mm)20(0/-0.05) 寸法C(mm)19 熱処理焼入HRC56±3 寸法D(並目)M12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする