※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アライニングパッドA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M6×1.0
注文コード
88561557
品番
632A-M6
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.2
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
11
材質
ボールSCM435
質量(g)
12
表面処理
黒染め
熱処理
ボールHRC60
ボール径(Φmm)
10
寸法A
(並目)M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応