※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アライニングパッドA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M10×1.5
注文コード
88561575
品番
632A-M10
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
10.5
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
17
材質
ボールSCM435
質量(g)
40
表面処理
黒染め
熱処理
ボールHRC60
ボール径(Φmm)
16
寸法A
(並目)M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応