※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

632B-M3 アライニングパッドB型 ナベヤ 88561602 632B-M3 アライニングパッドB型 ナベヤ 88561602

アライニングパッドB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88561602 品番 632B-M3
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法A(mm)12 寸法B(mm)11 寸法C(mm)7.2 材質ボールSCM435 質量(g)7 表面処理黒染め 熱処理ボールHRC60 ボール径(Φmm)10 寸法D(並目)M3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする