※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アライニングパッドB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88561611
品番
632B-M4
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
10.5
材質
ボールSCM435
質量(g)
28
表面処理
黒染め
熱処理
ボールHRC60
ボール径(Φmm)
16
寸法D
(並目)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応