※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPS0510 グリップパッド角型 ナベヤ 88561706 GPS0510 グリップパッド角型 ナベヤ 88561706

グリップパッド角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88561706 品番 GPS0510
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。

材質SKH51 熱処理焼入HRC60 表面処理黒染め 寸法A(並目)M5×0.8 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 寸法D(mm)2.3 寸法E(mm)- 質量(g)5 タイプGPS-(H)(ネジ穴貫通) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする