※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
グリップパッド丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M5×0.8
タイプ
ネジ穴貫通
注文コード
88561837
品番
GPR0512H
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。
材質
SKH51
熱処理
焼入HRC60
表面処理
黒染め
寸法A
(並目)M5×0.8
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
4.75
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
9.5
質量(g)
11
タイプ
ネジ穴貫通
RoHS指令(10物質対応)
対応