※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPR0625H グリップパッド丸型 ナベヤ 88561891 GPR0625H グリップパッド丸型 ナベヤ 88561891

グリップパッド丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(並目)M6×1.0 タイプネジ穴貫通 注文コード88561891 品番GPR0625H
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法A・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。

材質SKH51 熱処理焼入HRC60 表面処理黒染め 寸法A(並目)M6×1.0 寸法B(mm)25 寸法C(mm)12 寸法D(mm)6 寸法E(mm)4.75 寸法F(mm)3 寸法G(mm)19.1 質量(g)48 タイプネジ穴貫通 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする