※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
グリップパッド角型(正面取付タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88562047
品番
GPSZ0520
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
10
寸法C(Φmm)
5.5
寸法D(Φmm)
10
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
3
材質
SKH51
質量(g)
26
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応