※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPSZ0625H グリップパッド角型(正面取付タイプ) ナベヤ 88562074 GPSZ0625H グリップパッド角型(正面取付タイプ) ナベヤ 88562074

グリップパッド角型(正面取付タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88562074 品番 GPSZ0625H
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)12 寸法C(Φmm)6.6 寸法D(Φmm)11 寸法E(mm)6 寸法F(mm)3 材質SKH51 質量(g)51 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする