※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
グリップパッド丸型(正面取付タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
12
寸法B
10
注文コード
88562083
品番
GPRZ0412
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法B
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。
寸法A(Φmm)
12
寸法C(Φmm)
4.5
寸法D(Φmm)
8
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
3
材質
SKH51
質量(g)
5
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
寸法B
10
RoHS指令(10物質対応)
対応