※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPRZ0416H グリップパッド丸型(正面取付タイプ) ナベヤ 88562101 GPRZ0416H グリップパッド丸型(正面取付タイプ) ナベヤ 88562101

グリップパッド丸型(正面取付タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)16 寸法B12 注文コード88562101 品番GPRZ0416H
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は寸法A・寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。

寸法A(Φmm)16 寸法C(Φmm)4.5 寸法D(Φmm)8 寸法E(mm)4 寸法F(mm)3 材質SKH51 質量(g)15 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60 寸法B12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする