‐ ホワイトスベラーズ GIKEN(川口技研) 88562127

‐ ホワイトスベラーズ GIKEN(川口技研) 88562127
‐ ホワイトスベラーズ GIKEN(川口技研) 88562127
‐ ホワイトスベラーズ GIKEN(川口技研) 88562127

ホワイトスベラーズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)670
内容量1本注文コード88562127品番
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

3本のソフトクッションで滑りにくくなっています。
畜光性の2本のラインが入っていて、停電時に光るので安全です。

用途住宅室内木製階段の滑り止めに使用します。厚さ(mm)4.1高さ(mm)19.1材質塩化ビニール樹脂、アクリル系粘着剤全長(mm)670ホワイト奥行(mm)約39.5

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 自宅の階段
建設業・工事業

階段降りる時、最後に踏み外してしまったので
目立つ色に。67㎝では短かいので1820で2段替えた。
安全になったと思う。

対象商品 : 88562127
2022-04-19
用途: バラ売りもあり助かりました。
サービス業

スベラーズ14本セットを最初購入しましたが、我が家が17段でしたので、3段分足りずに困っておりました。
 追加で3段分と、玄関での段差用にと4個ほど購入させていただきました。
大変助かりました。
検索ワード「階段すべり止め」では、なかなかヒットしませんでしたので、検索ワード「スベラーズ」だけではなく「階段すべり止め」でもヒットするように登録されたら良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88562127
2022-04-20
用途: 自宅の階段
サービス業

自宅の絨毯敷きの階段に使用しました。フローリングの場合は元から付いている粘着テープが強力なのでそれだけで大丈夫そうですが、今回は丸釘3本で補強しました。以前はブラウン色の当商品を使用していましたが白のほうが高齢者にも認識しやすく安心です。

対象商品 : 88562127
2022-04-10
用途: 階段のすべり防止
サービス業

14本入りの同商品と一緒に購入。施工する階段が15段だったので助かりました。

対象商品 : 88562127
2021-01-10
用途: 浴室入り口段差に滑りと汚れ防止のため
サービス業

セットもの販売が多い所、一本単位で助かりました。長さもカットできますし取り付けも簡単です。

対象商品 : 88562127
2020-08-13
用途: 自宅階段に使用
サービス業

家族が階段を踏み外したので危険を感じ購入設置しました。
階段が見易く安心して上り降り出来ています。

対象商品 : 88562118
2020-04-30
用途: 階段滑り止め
その他業種

折れ曲がり(200mm)部分にも接着シールがあればいいのかな?と思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする