※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGP1924F アライニンググリップパット ナベヤ 88562205 AGP1924F アライニンググリップパット ナベヤ 88562205

アライニンググリップパット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(並目)M8×1.25 材質(本体)SCM440 材質(パッド)SKH51 タイプAGP-F(フラット) 注文コード88562205 品番AGP1924F
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法A・材質・タイプなど32種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)24 寸法C(mm)19 寸法D(mm)12 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 寸法G(mm)3 材質(本体)SCM440 質量(g)43 タイプAGP-F(フラット) 表面処理(本体)黒染め、(パッド)黒染め 熱処理(本体)焼入HRC35-40、(パッド部)焼入HRC60-62 寸法A(並目)M8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SKH51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする