※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アライニンググリップパット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M10×1.5
材質(本体)
SCM440
材質(パッド)
ボール部/SUS440、先端部(当たり面)/SKH51
タイプ
AGP-F(フラット)
注文コード
88562214
品番
AGP2428F
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
3
材質(本体)
SCM440
質量(g)
72
タイプ
AGP-F(フラット)
表面処理
(本体)黒染め、(パッド)黒染め
熱処理
(本体)焼入HRC35-40、(パッド部)焼入HRC60-62
寸法A
(並目)M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ボール部/SUS440、先端部(当たり面)/SKH51