※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アライニンググリップパット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M4×0.7
材質(本体)
SCM440
タイプ
AGP-J(樹脂)
注文コード
88562381
品番
AGP1012J
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
1.5
寸法G(mm)
1.6
材質(本体)
SCM440
質量(g)
5
タイプ
AGP-J(樹脂)
表面処理
(本体)黒染め
熱処理
(本体)焼入HRC35-40
寸法A
(並目)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応