※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBF05-1010 クランピングボタン ナベヤ 88562476 CBF05-1010 クランピングボタン ナベヤ 88562476

クランピングボタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88562476 品番 CBF05-1010
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。
CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。

寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 寸法D(mm)5 材質SNCM220 質量(g)5 タイプCBF(SNCM220) 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60〜62 寸法A(並目)M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする