※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランピングボタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88562494
品番
CBF05-1210
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。
CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
5
材質
SNCM220
質量(g)
8
タイプ
CBF(SNCM220)
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60〜62
寸法A
(並目)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応