※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランピングボタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88562564
品番
CBF06-2512
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。
CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
6.4
材質
SNCM220
質量(g)
44
タイプ
CBF(SNCM220)
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60〜62
寸法A
(並目)M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応