※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBJ06-1612 クランピングボタン ナベヤ 88562677 CBJ06-1612 クランピングボタン ナベヤ 88562677

クランピングボタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88562677 品番 CBJ06-1612
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

クランプバー等の先端に取り付け、ワークの当てとしてご利用ください。
CBS(真鍮)CBJ(樹脂)タイプは、軟材質ワーク仕上げ品に適してます。

寸法B(mm)16 寸法C(mm)12 寸法D(mm)6.4 材質デルリン 質量(g)3 タイプCBJ(樹脂) 寸法A(並目)M6×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする