※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランプボタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
6
材質
真鍮
注文コード
88562747
品番
CB6S
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
質量(g)
5
タイプ
CB-S(真ちゅう)
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
R10
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応