※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB6N クランプボタン ナベヤ 88562765 CB6N クランプボタン ナベヤ 88562765

クランプボタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)6 材質ナイロン 注文コード88562765 品番CB6N
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は寸法A・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン 質量(g)4 タイプCB-N(ナイロン) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)6 寸法E(mm)R10 寸法B(mm)10 寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする