曜日別特売
SFM0012 Sナット ナベヤ 88562887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFM0012 Sナット ナベヤ 88562887
SFM0012 Sナット ナベヤ 88562887

Sナット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M12
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード88562887品番SFM0012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥356
販売価格(税別)
324

座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。

ねじ径M12ねじ山種類並目ねじピッチ1.75材質S45C質量(g)18寸法A(mm)22寸法D(mm)1.8寸法E(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)17熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88562862
2024-06-07
用途: 自動車のインジェクターボディ取り付け
有限会社ワイズプランニング医療・福祉・介護関連業

黒のフレアナットが欲しかったので購入しました。精度もしっかりしており満足しています。

対象商品 : 88562905
2022-08-13
用途: 運搬時の機械固定
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

使い勝手はとても良いが、価格がもう少し安価であればなお良い。

対象商品 : 88562887
2021-08-06
用途: 食い付きがいい
フォーチューンサービス業

ナットで食い付きというのもなんですが、手締めした状態からもう滑って回らないので作業が早くて良い。座面形状的にも荷重が外縁寄りになっているいうな。
自動車サスのストラットハブ締結に使用、高強度で問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 88562887
2021-02-15
用途: ストラットボルトの締結用
フォーチューンサービス業

ワンサイズ(19→17)小さく、強度もあり、面圧分散もよさそう。
座面形状のせいだろうが締まりがいいというか締めやすい感じがある。

対象商品 : 88562887
2019-11-09
用途: 自動車整備

自家用車のサスペンション取付に使いました。
別に購入した焼入れボルトを使うのでナットもこちらの焼入れ品を選択しました。
ホームセンターでは見かけませんし、必要数だけを安価に購入できるモノタロウさんは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3393:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする