※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFM0016 Sナット ナベヤ 88562896 SFM0016 Sナット ナベヤ 88562896

Sナット

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88562896 品番 SFM0016
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。

ねじ径M16 ねじ山種類並目 ねじピッチ2 材質S45C 質量(g)47 寸法A(mm)31 寸法D(mm)3 寸法E(mm)5 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 寸法C(mm)24 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:138
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88562862
2024-06-07
用途:
自動車のインジェクターボディ取り付け
有限会社ワイズプランニング 様 (医療・福祉・介護関連業)

黒のフレアナットが欲しかったので購入しました。精度もしっかりしており満足しています。

対象商品:
88562905
2022-08-13
用途:
運搬時の機械固定
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

使い勝手はとても良いが、価格がもう少し安価であればなお良い。

対象商品:
88562887
2021-08-06
用途:
食い付きがいい
フォーチューン 様 (サービス業)

ナットで食い付きというのもなんですが、手締めした状態からもう滑って回らないので作業が早くて良い。座面形状的にも荷重が外縁寄りになっているいうな。
自動車サスのストラットハブ締結に使用、高強度で問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
88562887
2021-02-15
用途:
ストラットボルトの締結用
フォーチューン 様 (サービス業)

ワンサイズ(19→17)小さく、強度もあり、面圧分散もよさそう。
座面形状のせいだろうが締まりがいいというか締めやすい感じがある。

対象商品:
88562887
2019-11-09
用途:
自動車整備

自家用車のサスペンション取付に使いました。
別に購入した焼入れボルトを使うのでナットもこちらの焼入れ品を選択しました。
ホームセンターでは見かけませんし、必要数だけを安価に購入できるモノタロウさんは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3393:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする