※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの 袋ナット
フクロナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88562923
品番
FN05
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
5
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
8
寸法A
(並目)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応