※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの 袋ナット
フクロナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88562941
品番
FN08
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
14
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
12
寸法A
(並目)M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応