※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの フランジナット
フランジナット(SUS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
(並目)M4× 0.7
注文コード
88562993
品番
FNM0004S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,790
この商品は
ねじ径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
(並目)M4× 0.7
材質
SUS316
質量(g)
3
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
1.5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
7